曜日別特売

ミニほうきセット

ミニほうきセット - エスコ

ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。

材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)480毛丈(mm)120サイズ(mm)270(W)×335(L)穂先(mm)幅:270繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70499654EA928AD-551
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする