エスコ
ミニほうきセット
ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
215
毛丈(mm)
70
サイズ(mm)
170(W)×35(D)×225(H)
穂先(mm)
幅:150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499645
EA928AD-135
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください