エスコ
マガジンスタンド
ポケット内寸54mmなので、厚めのマガジンも利用できます。
材質
柱:スチール 仕切板:スチール キャスター:ナイロン樹脂
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスター径(Φmm)
50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ラック:656×54×320
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70498008
EA954LB-51
9.6
A4判 3列3段
700×390×950
オープン
¥
40,400
¥
44,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70498017
EA954LB-53
13.2
A4判 3列5段
700×580×1250
オープン
¥
51,200
¥
56,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください