エスコ
マガジンスタンド
垂直型。
仕様
2列10段
材質
フレーム:アルミ(アルマイト仕上) ケース:PS樹脂成型品
質量(kg)
14
色
クリアブルー
車輪径(Φmm)
50
キャスター
自在×4(ストッパー付)
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×456×1556
収納数
1ポケットA4判22mm厚
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】。本は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70498035
EA954LC-2
オープン
¥
74,200
¥
81,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください