エスコ
モール(底面テープ付)
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質
ABS樹脂
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
9.5
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法H(mm)
全長(m)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70499399
EA947JC-11
1袋(10本)
ホワイト
9.5
1
16
12
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499408
EA947JC-12
1袋(10本)
ホワイト
10
1
21
16.2
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
70499496
EA947JC-41
1袋(20本)
ホワイト
9.5
2
16
12
オープン
取扱い終了
返品不可
70499505
EA947JC-42
1袋(20本)
ホワイト
10
2
21
16.2
オープン
取扱い終了
返品不可
70499514
EA947JC-43
1袋(20本)
ミルキー
9.5
2
16
12
オープン
取扱い終了
返品不可
70499530
EA947JC-44
1袋(20本)
ミルキー
10
2
21
16.2
オープン
取扱い終了
返品不可
70499539
EA947JC-45
1袋(20本)
ブラック
9.5
2
16
12
オープン
取扱い終了
返品不可
70499548
EA947JC-46
1袋(20本)
ブラック
10
2
21
16.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください