エスコ
モール用ブッシング(プラスチック)
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質
難燃ABS
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497859
EA947HM-111M
B:18、L:35、H:14.7、h:11.2
ホワイト
2
1号
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497877
EA947HM-112M
B:23.2、L:35、H:15、h:11.5
ホワイト
2
2号
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497895
EA947HM-113M
B:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4
ホワイト
4
3号
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497737
EA947HM-101M
B:18、L:35、H:14.7、h:11.2
グレー
2
1号
オープン
取扱い終了
返品不可
70497755
EA947HM-102M
B:23.2、L:35、H:15、h:11.5
グレー
2
2号
オープン
取扱い終了
返品不可
70497780
EA947HM-103M
B:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4
グレー
4
3号
オープン
取扱い終了
返品不可
70497798
EA947HM-106M
B:18、L:35、H:14.7、h:11.2
ベージュ
2
1号
オープン
取扱い終了
返品不可
70497816
EA947HM-107M
B:23.2、L:35、H:15、h:11.5
ベージュ
2
2号
オープン
取扱い終了
返品不可
70497834
EA947HM-108M
B:28.6、L:45、H:17.9、h:14.4
ベージュ
4
3号
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください