エスコ
モップハンガー(マグネット付)
マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
材質
アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(g)
110
耐荷重(kg)
1.2(1ヶ所当り)
収納本数(本)
1
ホルダー数
1
サイズ(mm)
110(W)×65(D)×51(H)
サイズ(Φmm)
装着:16~23
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497098
EA928AJ-310
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください