曜日別特売

ミックス水性蛍光ペン

ミックス水性蛍光ペン - エスコミックス水性蛍光ペン - エスコミックス水性蛍光ペン - エスコミックス水性蛍光ペン - エスコミックス水性蛍光ペン - エスコミックス水性蛍光ペン - エスコ

アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(ブルー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。

材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM全長(mm)137線幅(mm)太:3.4 細:0.4インク色ブルー、オレンジ内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70496748EA765MH-305
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする