メタルラック

メタルラック - エスコ

上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。

材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)27.1使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)ポール径(Φmm)25サイズ(mm)1800×460×2140棚板3内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70498148EA976AJ-83
オープン
28,200
31,020(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする