曜日別特売

マルチストールカート用ボード

マルチストールカート用ボード - エスコマルチストールカート用ボード - エスコマルチストールカート用ボード - エスコマルチストールカート用ボード - エスコマルチストールカート用ボード - エスコマルチストールカート用ボード - エスコマルチストールカート用ボード - エスコマルチストールカート用ボード - エスコ

マルチストールカート用ボード。

材質耐荷重(kg)20穴サイズ(mm)10×10サイズ(mm)631×21×400穴ピッチ(mm)38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70499575EA957FL-22
オープン
5,030
5,533(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする