エスコ
マグネット式電源コード
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
色
ブラック
仕様
ポット用
ピッチ(mm)
極間:22
定格
12A・125V (1,200Wまで)
コード長さ(m)
1.4
プラグ
2P
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70495908
EA815GN-121
12A・125V (1,200Wまで)
1.4
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください