曜日別特売

ポータブルチェアー

ポータブルチェアー - エスコ

ひじ掛けにはドリンクホルダーが付いています。ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプミニです。よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。組み立て、収納が簡単に行えます。使用時に座面を広げるとロックがかかる安心機能付きです。収納に便利なキャリーバック付きです。

材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 張り材:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム 収納袋:ポリエステル質量(kg)1.9耐荷重(kg)80座面高さ(mm)310使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×600 (収納時:160×160×650)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497064EA913YD-92カーキ
オープン
4,700
5,170(税込)
翌日出荷
返品不可
70497055EA913YD-91ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする