曜日別特売

メンテナンスツールセット(自転車用)

メンテナンスツールセット(自転車用) - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) - エスコメンテナンスツールセット(自転車用) - エスコ

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70496809EA562WA-21A
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする