ラテックスゴムコーティング手袋

ラテックスゴムコーティング手袋 - エスコラテックスゴムコーティング手袋 - エスコラテックスゴムコーティング手袋 - エスコラテックスゴムコーティング手袋 - エスコラテックスゴムコーティング手袋 - エスコラテックスゴムコーティング手袋 - エスコラテックスゴムコーティング手袋 - エスコラテックスゴムコーティング手袋 - エスコ

10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。

材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0ブルー内容量1双
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70495926EA354HD-16中指:85(Lサイズ)掌周り:205(Lサイズ)250(Lサイズ)M
オープン
510
561(税込)
翌日出荷
返品不可
70495944EA354HD-18中指:85(Lサイズ)掌周り:205(Lサイズ)250(Lサイズ)XL
オープン
510
561(税込)
翌日出荷
返品不可
70495935EA354HD-17中指:85掌周り:205250L
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70495935EA354HD-1750661372EA354GD-3EA354HD-17 [L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート) エスコ 50661372[L] 手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴムコート)エスコ1個
335
税込369
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする