エスコ
マルチストールカート
引出し5列8段。キャスター付き片面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
仕様
片面
材質
フレーム:スチール 引き出し:ABS、PS
質量(kg)
29
サイズ(mm)
690×560×1,460
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70498060
EA957FL-2
オープン
¥
77,800
¥
85,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください