曜日別特売

ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)

ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付) - エスコ

折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。

材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
脚立の高さ(m)
はしごの長さ(m)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497904EA905EC-4A15.941.3~2.3全長:2.7~4.5610×230×1400
オープン
79,400
87,340(税込)
翌日出荷
返品不可
70497920EA905EC-6A25.461.9~3.5全長:3.9~7.0760×230×2000
オープン
122,600
134,860(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする