曜日別特売

マグネット付フック

マグネット付フック - エスコ

システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。

材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15内容量1個
注意
※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、くっつかない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70495795EA762FG-855
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする