曜日別特売

マグネットフック

マグネットフック - エスコマグネットフック - エスコ

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。

材質フェライト磁石口幅(mm)17フック寸法(mm)長さ:52内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
サイズ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70496958EA781ET-12A403.5面:36
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
70495838EA781ET-13A807面:52
取扱い終了
返品不可
70495847EA781ET-14A807面:52
取扱い終了
返品不可
70496949EA781ET-11A403.5面:36
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする