曜日別特売

ライトダスター

ライトダスター - エスコライトダスター - エスコライトダスター - エスコライトダスター - エスコライトダスター - エスコライトダスター - エスコライトダスター - エスコライトダスター - エスコ

EA928AB-42、-753用。吸水、から拭き用。洗って繰り返し使用できます。使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。雨の日は吸収ダスタードライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。丈夫で長持ちノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。塩ビ不使用。

用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に材質基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他サイズ(mm)200×990繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70499618EA928AB-58BA
オープン
4,820
5,302(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする