曜日別特売

クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付)

クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) - マイト工業株式会社
(1件のレビュー)

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。
アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。
3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)
アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。
背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。
ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。
アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。

セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPUサイズフリー(S~5L相当)質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133胸囲(cm)80~130肩幅(cm)28着丈(cm)40.5冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間前身丈(cm)44後身丈(cm)42内容量1セット
注意
※充電用ACアダプターは付属しておりません。市販のACアダプターをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70499679CV24-SCH
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70499679
2024-08-28
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

とても良いです。背中が涼しくて、快適です。自転車で、畑に畑に行くときも愛用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする