曜日別特売

ルーターアタッチメント

ルーターアタッチメント - エスコルーターアタッチメント - エスコルーターアタッチメント - エスコルーターアタッチメント - エスコ

セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。

質量(g)590本体サイズ(mm)230×122×148能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A内容量1台(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70500975EA818E-3A
オープン
5,980
6,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする