曜日別特売

リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) - エスコリール型標識テープ(マグネット付・自動巻) - エスコ

2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。

材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502165EA983DB-133A黄/黒+作業中入らないで下さい
オープン
5,950
6,545(税込)
翌日出荷
返品不可
70502156EA983DB-132A黄/黒+危険立入禁止
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする