エスコ
中間スイッチ
平型コード用。組み立て部品。15A中間スイッチ。
色
ホワイト
定格容量
15A 250V
適合電線
VFF 1.25~2.0
サイズ(mm)
115×22×35(H)
許容電力(W)
1500 (VFF1.25の場合1200)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502050
EA940CB-97
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください