エスコ
ロータリーカッター
木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材やプラスチック、軟質金属などに最適です。
材質
HSS
軸径(Φmm)
3.2
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
径(Φ)×全長(mm)
刃径×全長:4.8×39
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501587
EA818E-427
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください