曜日別特売

ロータリーカッター

ロータリーカッター - エスコロータリーカッター - エスコロータリーカッター - エスコ

木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。

材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70501264EA818E-403
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする