エスコ
ロータリーカッター
材質
HSS
軸径(Φmm)
3.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501298
EA818E-423
32000
刃径×全長:2.4×39
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
70501307
EA818E-425
30000
刃径×全長:3.2×39.11
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください