ランドリーラック

ランドリーラック - エスコ

木調棚板の洗濯機ラック。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き。洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ。補強パイプでゆれ・ガタつきを軽減する設計。上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節で置くものに合わせて有効に使えます。

材質パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 棚板:MDF 樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)6.5耐荷重(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~820×530×1820内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502305EA951FE-331
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする