レーザー墨出し器

レーザー墨出し器 - エスコ

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。

仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70500957EA780P-7
オープン
99,900
109,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする