曜日別特売

レターケース

レターケース - エスコ

高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。

材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPSボディ:ホワイト 引出し:クリア内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し
引出し耐荷重(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502095EA954JA-11A4浅型×2 A4深型×1浅型:2 深型:4浅型:230×325×37、深型:230×325×792.94264×343×199
オープン
6,970
7,667(税込)
8日以内出荷
返品不可
70502104EA954JA-12A4深型×34230×325×793.72264×343×287
オープン
8,400
9,240(税込)
翌日出荷
返品不可
70502129EA954JA-14A4深型×62230×325×374.17264×343×287
オープン
9,460
10,406(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする