エスコ
レターケース
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。
材質
スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS
質量(kg)
4.08
色
ボディ:ホワイト 引出し:クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×343×287
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:230×325×37、深型:230×325×79
引出し耐荷重(kg)
浅型:2 深型:4
引出し
A4浅型×4 A4深型×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502120
EA954JA-13
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください