レターケース(カギ付)

レターケース(カギ付) - エスコ
材質本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製、鍵:樹脂製ホワイト引出し内寸法(mm)315(W)×220(D)×37(H)グリーンマーク認定内容量1台
注意
※南京錠は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502330EA954JB-222.9349×253×162A4横型×3
オープン
27,400
30,140(税込)
翌日出荷
返品不可
70502339EA954JB-234349×253×250A4横型×5
オープン
34,700
38,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする