ルータービット

ルータービット - エスコルータービット - エスコルータービット - エスコルータービット - エスコ

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。

用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70501219EA818E-25A
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする