エスコ
ルータービット
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途
木材の溝彫り面取り加工用
材質
HSS
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
36
刃幅(mm)
3.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
能力(mm)
加工直径:3.2 加工長さ:1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501185
EA818E-21A
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください