エスコ
ルータービット
EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
用途
木製加工品の丸いエッジの加工用
材質
HSS
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
37
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
能力(mm)
加工直径:9.5 加工長さ:4.8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501228
EA818E-26A
5.0
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
70501237
EA818E-27A
3.0
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください