ルータービット

ルータービット - エスコルータービット - エスコ

EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。木材やその他の軟質材料の面取りや木工細工、ほぞ穴彫りに使用できます。材料の面取りを行ったり、技巧を凝らした梁や柱を作ったり、面取りや傾斜をつける作業も簡単に行えます。

用途角面取り(45°)用材質スチール軸径(Φmm)3.2全長(mm)36刃幅(mm)12.7最大回転数(min-1[r.p.m])35000内容量1本(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70501246EA818E-28A
オープン
2,020
2,222(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付工具(電設用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする