曜日別特売

ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器

ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコ

付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。

仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ内容量1個(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502278EA999X-16C
オープン
12,200
13,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする