ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器

ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 - エスコ

付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。

仕様子機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下などサイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)設置位置天井面・壁面連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502199EA999X-17C
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする