ロックアウトハスプ[ステンレス製]

ロックアウトハスプ[ステンレス製] - エスコロックアウトハスプ[ステンレス製] - エスコロックアウトハスプ[ステンレス製] - エスコロックアウトハスプ[ステンレス製] - エスコ

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。

材質ステンレス幅(mm)58全長(mm)110クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37穴径(mm)鍵穴:8径(mm)ツル:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502174EA983TB-6
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする