両面シリコン洗車手袋

両面シリコン洗車手袋 - エスコ両面シリコン洗車手袋 - エスコ両面シリコン洗車手袋 - エスコ両面シリコン洗車手袋 - エスコ両面シリコン洗車手袋 - エスコ両面シリコン洗車手袋 - エスコ両面シリコン洗車手袋 - エスコ両面シリコン洗車手袋 - エスコ

両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。

材質シリコン長さ(mm)中指:90幅(mm)約145全長(mm)約290危険物の類別非危険物内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504430EA928AG-631OD
オープン
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
70504439EA928AG-632グレー
オープン
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする