エスコ
ロングノズルエアーガン(長さ調整式)
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)
POM製
使用圧力(MPa)
0.6
ノズル長(mm)
415~750
取付ねじ
ホース:Rc1/4”
材質(ノズル)
スチール
プラグ
付
穴径(mm)
2.8
エア量(L/min)
453
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500668
EA123KD-16A
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください