ロングノズルエアーガン(長さ調整式)

ロングノズルエアーガン(長さ調整式) - エスコ

伸縮機能付ロングノズルタイプ。

材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444内容量1個
注意
※画像はEA123KD-16Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70500677EA123KD-17A
オープン
3,660
4,026(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする