エスコ
両面テープ(クッションフロア用)
クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
材質
基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76
テープ
色:透明
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502515
EA944ME-2A
1巻
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502540
EA944ME-2BA
1箱(10巻)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください