エスコ
両面テープ[薄型・一般用]
初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途
写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に
材質
基材:不織布 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:白
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502549
EA944MF-10B
1箱(30巻)
10
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502558
EA944MF-15B
1箱(20巻)
15
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70502567
EA944MF-20B
1箱(15巻)
20
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください