曜日別特売

両面接着シート[パネル固定用]

両面接着シート[パネル固定用] - エスコ両面接着シート[パネル固定用] - エスコ両面接着シート[パネル固定用] - エスコ両面接着シート[パネル固定用] - エスコ

シートタイプなので接着物のサイズに合わせて自由にカットすることができ、壁面に絵やパネルなどをしっかり固定します。

用途パネルの取付、固定に材質基材:ウレタンフォーム 粘着剤:アクリル系色(シート)厚さ(mm)3.0サイズ(mm)100×100内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504545EA944MF-85100×1003.0
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする