エスコ
両面粘着シート(PP・PE対応)
PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
材質
基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色(シート)
無色半透明
サイズ(mm)
300×200
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504457
EA943VZ-22A
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください