ワイヤレステレビドアホン

ワイヤレステレビドアホン - エスコワイヤレステレビドアホン - エスコワイヤレステレビドアホン - エスコワイヤレステレビドアホン - エスコワイヤレステレビドアホン - エスコワイヤレステレビドアホン - エスコワイヤレステレビドアホン - エスコワイヤレステレビドアホン - エスコ

録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。

寸法(mm)175×26×130(H)取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)使用距離範囲(m)可能:見通し約100電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性性能:IPX4(防沫形)電波到達距離(m)100(見通し距離)使用環境条件0~40(℃)、70%以下撮影時機能夜間撮影方法:可視光LEDサイズ(mm)100×34×128(H)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ内容量1セット
注意
※録画は動画ではなく静止画で保存されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504780EA864BB-53
オープン
30,900
33,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする