レシプロソーブレード(チタンコーティング)

レシプロソーブレード(チタンコーティング) - エスコレシプロソーブレード(チタンコーティング) - エスコ

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。

用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル山数14幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225内容量1パック(5枚)
注意
※画像はEA857LF-23Aです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504527EA857LF-22A142251.1
オープン
5,450
5,995(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする