エスコ
レシプロソーブレード
用途
木材、プラスチック、石膏用
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
1.27
全長(mm)
130
山数
6
内容量
1パック(5枚)
注意
※画像はEA857HW-7です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504475
EA857HW-6
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください