ワークチェアー(足掛)

ワークチェアー(足掛) - エスコワークチェアー(足掛) - エスコワークチェアー(足掛) - エスコワークチェアー(足掛) - エスコワークチェアー(足掛) - エスコワークチェアー(足掛) - エスコワークチェアー(足掛) - エスコ

ガス式上下調節機構。カウンターやキッチン、作業現場に快適機能。座面が水拭きできるPVCレザー張り。足置きリングは上下昇降機構、座面は上下昇降可能。座りやすい足置きリング付き。

材質脚・キャスター・足置きリング:ナイロン クッション:ウレタンフォーム質量(kg)6.5ブラックキャスター自在×5張地PVCレザーサイズ(Φmm)390×500~700脚幅(mm)535グリーンマーク認定内容量1個
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502147EA956XN-58
オープン
20,600
22,660(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする