エスコ
ワークチェアー
スタッキングしての収納可能。省スペース化ソケット方式でキャスター破損防止。日本国内工場で一点一点製造。ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。
材質
本体:塩化ビニル、スチールパイプ キャスター:ウレタン
色
ブラック/ブラック
車輪径(Φmm)
50
高さ(mm)
255
耐荷重(kg)
100
シートサイズ(mm)
Φ320
脚幅(mm)
305
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504764
EA986EC-141
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください